Fraise monobloc Sutton E4001000
Fraise à rainurer 3 goujures - R45/46/44 Al - standard - Harmony E400
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4001000
Rubix :S748-0505667
EAN :9311963552880




Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE 10 3DTS LONG E400 R45/46/44 HA VHM CRN
Gamme Harmony, carbure micrograin ultra, DIN6257L. Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. 3 goujures. Géométrie optimisée pour matériaux tendres.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 24 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,92 € HT
/ unité
148,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h