Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-05030-AS09N1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-05030-AS09N1620
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :R216.34-05030-AS09N1620
Rubix :0033-0242992
Fabricant :5743261




Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.34-05030-AS09N 1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 9 mm |
| Longueur totale | 54 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 9 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,55 € HT
/ unité
111,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h