Fraise monobloc Sandvik Coromant 8389107
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8389107
Rubix :0033-0830305
Fabricant :8389107
EAN :7323227364988

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K253-1000-NBH10F
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Longueur totale | 82 mm |
| Coupe au centre | coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | carré (coupe au centre) |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | acier non allié; acier faiblement allié; acier fortement allié; acier inoxydable ferritique/martensitique; acier inoxydable austénitique; acier inoxydable duplex; fonte perlée; fonte grise; fonte ductile; alliages d'aluminium (forgeables); alliages d'aluminium (moulés); alliages de magnésium; cuivre/alliages de cuivre (bronze/laiton); alliages résistants à la chaleur à base de nickel; alliages de titane. |
| Longueur utile | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,85 € HT
/ unité
200,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours