Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-0794-CMB M2CM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2P342-0794-CMB M2CM
Rubix :0033-0830223
Fabricant :8352515
EAN :7323227196916
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0794-CMBM2C

Résumé technique

Diamètre7,94 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue7,94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0794-CMBM2C


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre7,94 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue7,94 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19,05 mm
Longueur totale63,5 mm
Coupe au centreoui (coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementtialsin
Typecoromill® plura
Angle d'hélice38 °
Matière à usineraciers inoxydables, superalliages et titane
Longueur utile19,05 mm
Angle de coupe45 °
245,06 € HT
/ unité
294,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h