Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K334-1600-100-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K334-1600-100-XD 1730
Rubix :0033-0806220
Fabricant :8213500
EAN :7323226616590




Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
1730 CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom de WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque flûte est inégalement espacée des autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises monobloc conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Points forts
Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Polyvalent pour le tronçonnage et le rainurage
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Polyvalent pour le tronçonnage et le rainurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise carbure monobloc en bout (pour l’usinage général) - coromill dura |
| Angle d'hélice | 35,5 ° |
| Matière à usiner | p (acier), m (acier inoxydable), k (fonte), n (métaux non ferreux), s (alliages super réfractaires) |
| Longueur utile | 48 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,01 € HT
/ unité
328,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h