Références
Phantom :36.410.0300
Rubix :0707-0171773
EAN :8716563378228



Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
Détails articles : FRAISE 1/4 CERCLE CONCAVE 3 HSSCO PHANTOM
DIN 6518-B, profil constant, acier M42. Queue cylindrique DIN 1835-B.
Applications
Pour les arrondis et les rayons extérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Type | qc weldon hss-co |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,22 € HT
/ unité
149,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours