Fraise monobloc Sandvik Coromant 8386794

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :8386794
Rubix :0033-0830308
Fabricant :8386794
EAN :7323227354361
FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-2500-NBH10F

Résumé technique

Diamètre25 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-2500-NBH10F


CoroMill® Dura est une nouvelle gamme de fraises monobloc polyvalentes et hautes performances. Le concept offre une véritable flexibilité pour les opérations d'ébauche jusqu'à la finition sur de multiples matériaux. La clé du succès réside dans la technologie unique WhisperKut™, qui dissipe efficacement les harmoniques néfastes, rendant l'usinage plus lisse et plus stable que jamais.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

3 flûtes avec longueur de coupe 1.5–3×D
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue25 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale130 mm
Coupe au centreoui (carré, coupant au centre)
Matériau de coupecarbure
Typecoromill® dura fraise en bout monobloc en carbure pour opérations générales (pour matériaux non ferreux, iso n)
Angle d'hélice35 °
Matière à usinerpour matériaux non ferreux (iso n)
Longueur utile50 mm
610,89 € HT
/ unité
733,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h