Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-1588-228CSC 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F340-1588-228CSC 1745
Rubix :0033-0739083
Fabricant :7419243
EAN :7323222412202
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre15,875 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue15,875 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre15,875 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue15,875 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe33,338 mm
Longueur totale88,9 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd-tialsin
Typecoromill® plura fraise en bout à épaulement carré avec alimentation interne en liquide de refroidissement (fraisage latéral à haute avance)
Angle d'hélice42 °
Matière à usinersuperalliages et titane
Longueur utile30 mm
711,33 € HT
/ unité
853,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours