Fraise monobloc Sandvik Coromant RA215.26-2450DAK18L1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :RA215.26-2450DAK18L1620
Rubix :0033-0747152
Fabricant :5739289
FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION
Résumé technique
Diamètre9,525 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre9,525 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,525 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe28,575 mm
Longueur totale88,9 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile88,9 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,12 HT
/ unité
426,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours