Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P260-1588-XA 1620
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P260-1588-XA 1620
Rubix :0033-0739156
Fabricant :7045737
EAN :7323221046316


Résumé technique
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 49,215 mm |
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd-(tial)n2 |
| Type | coupe au centre épaulement carré (droit universel) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | matériaux difficiles à usiner et aciers très durs (jusqu'à 63 hrc) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,93 € HT
/ unité
442,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours