Fraise monobloc Sutton E5592005
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5592005
Rubix :S748-0501607
EAN :9311963515205



Détails articles : FRAISE 20 4DTS R0,5 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 20 4dts r0,5 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | uni |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier (p), inox (m), fonte (k), aluminium/magnésium et cuivre/alliages (n), alliages à haute température et titane (s) - jusqu'à 1300 n/mm2 |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,97 € HT
/ unité
554,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
