Fraise monobloc Sutton E5430800
Fraise à rainurer 6-8 goujures - R45 NH - standard - Harmony E543
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5430800
Rubix :S748-0505634
EAN :9311963504407




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE 8 6DTS LONG E543 R45 DIN6527L VHM ULTRE ALCRN
Convient pour des matériaux durs, à copeaux courts.
Applications
Pour les applications de finition ultra fine.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | matériaux très durs |
| Longueur utile | 13 mm |
| Angle de coupe | 10 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,56 € HT
/ unité
82,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours