Fraise monobloc Fein 63133340067

Fraise HSS Dura 25 emmanchement QuickIN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63133340067
Rubix :0140-5301752
EAN :4014586614571
FRAISE HSS DURA 25 D. 34X25 QUICKIN TIN

Résumé technique

Diamètre34 mm
Longueur de coupe25 mm
Longueur totale60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSS DURA 25 D. 34X25 QUICKIN TIN


Fraise HSS Dura 25 emmanchement QuickIN. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 34 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre34 mm
Longueur de coupe25 mm
Longueur totale60 mm
Typefraise hss+tin dura avec emmanchement quickin
Matière à usinermétal, inox
138,09 € HT
/ unité
165,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours