Fraise monobloc Sutton E6050900
Fraise à rainurer 2 dents TECLINE E605
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6050900
Rubix :S748-0652239
EAN :9311963540832



Détails articles : FRAISE 9 2DT NORMAL BALL E605 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Pour des applications de fraisage, de finition, de précision. Convient aux matériaux jusqu'à 1600 N/mm². TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil. Queue cylindrique HA. Angle d'hélice : 30°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,57 € HT
/ unité
106,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
