Fraise monobloc Sutton E5591210
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5591210
Rubix :S748-0501598
EAN :9311963515113




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 4DTS R1 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 12 4dts r1 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise monobloc en carbure (harmony uni) - 4 lèvres, rayon d’angle |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier (p), acier inox (m), fonte (k), métaux non ferreux (n), titane et superalliages (s), matériaux durs (h) |
| Longueur utile | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,01 € HT
/ unité
210,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours