Fraise monobloc Sutton E2521000
Fraises d'ébauche - HR (fin) - R30 VA - longues E252
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E2521000
Rubix :S748-0549471
EAN :9311963513287



Détails articles : FRAISE 10 4D LONG QW E252 R30 VA SPM TICN
HSS-SPM. La géométrie HR unique offre des performances stables dans les matériaux difficiles à usiner pour les applications d'ébauche. Idéal pour l'enlèvement de métal de grand volume.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Longueur totale | 95 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss-co / pm |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,37 € HT
/ unité
158,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
