Fraise monobloc Sutton E5590305
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5590305
Rubix :S748-0501576
EAN :9311963514895




Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 3 4DTS R0,5 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 3 4dts r0,5 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise en bout harmony uni |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | matériaux jusqu'à 1300 n/mm² |
| Longueur utile | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,35 € HT
/ unité
98,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours