Fraise monobloc Sutton E4802000
Fraise à 3 dents E480, R45°/46°/44° AL, longue Harmony
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4802000
Rubix :S748-0720954


Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Détails articles : FRAISE E480 20MM AL 3FLT HA BRT 45DEG/46DEG/44DEG HA VHM BRT
Carbure VHM-ULTRA pour une meilleur performane. DIN6527L. Queue HA tolérance h5.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,14 € HT
/ unité
496,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours