Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-0500-PA P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P342-0500-PA P2BM
Rubix :0033-0830229
Fabricant :8351831
EAN :7323227193434


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0500-PAP2BM
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialcrsin |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier tenace (> 300 hb / 1000 n/mm²) |
| Longueur utile | 11 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,34 € HT
/ unité
181,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h