Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12SL442-12020P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique pour le fraisage lourd (ébauche) - Longueur jusqu'à 1,5xD - Accouplement EH

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :316-12SL442-12020P 1730
Rubix :0033-0738919
Fabricant :6874186
EAN :7323220296910
TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuerond
Diamètre queue11,7 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le fraisage lourd

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuerond
Diamètre queue11,7 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe14,4 mm
Longueur totale22 mm
Matériau de coupecarbure
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,43 HT
/ unité
244,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h