Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P360-2540-XA 1620

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P360-2540-XA 1620
Rubix :0033-0739124
Fabricant :7045769
EAN :7323221046637
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE

Résumé technique

Diamètre25,4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour la semi-ébauche

Informations techniques


Attributs
Diamètre25,4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue25,4 mm
Nombre de dents8
Longueur de coupe91,68 mm
Longueur totale177,8 mm
Coupe au centreoui (center cutting)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd-(tial)n2 (tialn)
Typefraise de bout universelle (center-cutting) avec épaule droite
Angle d'hélice45 °
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, superalliages & titane
Longueur utile91,68 mm
Angle de coupe45 °
920,56 € HT
/ unité
1 104,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours