Fraise monobloc GISS Cutline 867457

Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :867457
Rubix :G600-0539315
EAN :3660338214394
FRAISE HSSE CO8 - D.14 2 DENTS - COUPE AU CENTRE
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre14 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - D.14 2 DENTS - COUPE AU CENTRE


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre14 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe16 mm
Longueur totale73 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,55 HT
/ unité
35,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h