Fraise monobloc Sutton E6110450
Fraise à rainurer 3 dents TECLINE E611
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6110450
Rubix :S748-0550191
EAN :9311963614410


Résumé technique
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE RAINURER E611 4,5 REG.3DT R30 VHM TIALN
Convient pour des matériaux jusqu'à 1600 N/mm2
TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil. Géométrie R30.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,77 € HT
/ unité
38,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours