Fraise monobloc GISS Cutline 867466
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 2 dents
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :867466
Rubix :G600-0539323
EAN :3660338214479

Documents
Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.6 2 DENTS - COUPE AU CENTRE
DIN 327 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 52 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,16 € HT
/ unité
28,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h