Références
Réf. remplacée :862852
GISS Cutline :893380
Rubix :G600-0784829
EAN :3660338458606


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.3 1 DENT -QC
Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 1 dent - Angle d’hélice de 23°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.3 Z1 QC
Points forts
Passes entières possibles dans les aluminium et plastiques
Applications
Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 1 |
| Longueur de coupe | 12,4 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu |
| Type | aluminium |
| Angle d'hélice | 23 ° |
| Matière à usiner | non ferreux / aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,02 € HT
/ unité
80,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h