Fraise monobloc Sutton E3100800
Fraise à queue 2 goujures - R40 AlCarb - standard - Tecline E310
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E3100800
Rubix :S748-0505627
EAN :9311963370262




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE 8 2DTS COURT E310 R40 DIN6527L VHM TECLINE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,73 € HT
/ unité
45,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours