Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P360-2000-PA1630

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2P360-2000-PA1630
Rubix :0033-0765618
Fabricant :6260141
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe70 mm
Longueur totale155 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice37 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile70 mm
Angle de coupe90 °
891,00 € HT
/ unité
1 069,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours