Fraises à chanfreiner Magafor 84431280000
Fraise à noyer 90° 3 dents HSS-E COBALT série 431
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :84431280000
Rubix :0024-0192399
EAN :3662245015774

Documents
Détails articles : FRAISE A NOYER 28 3D 431 CM 90 DEG HSSE
DIN 335-C. Goujures largement ouvertes pour le dégagement des copeaux, coupe cuillère, profil constant détalonné, auto-centrage de la fraise, travail sans vibration. Dimensions adaptées pour noyer les têtes de vis fraisées à 90°.
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Longueur totale | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,49 € HT
/ unité
85,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours