Fraises à chanfreiner Facom 229.TT4

229.TT - Fraises à noyer 90°

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :229.TT4
Rubix :0139-5005108
EAN :3148511542941
FRAISE 90 A NOYER 20,5MM 229.TT4

Résumé technique

Angle de chanfrein90 °
Diamètre10 mm
Nombre de dents3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE 90 A NOYER 20,5MM 229.TT4


229.TT - Fraises à noyer 90°
- Fraises 3 dents en acier HSS pour noyer les têtes de vis fraisées.
- Nécessite le perçage d'un avant-trou avec un foret cylindrique Réf 222A.T. Poids : 0,038 kg.

Informations techniques


Attributs
Angle de chanfrein90 °
Diamètre10 mm
Nombre de dents3
Queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Longueur totale63 mm
Matière du corpshss
85,80 € HT
/ unité
102,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h