Fraises à chanfreiner GISS Cutline 847333
Fraise à chanfreiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :847333
Rubix :G600-0349268
EAN :3660338085215


Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 14,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER - D.14,4 HSS 90D
Fraise à chanfreiner - HSS - 90°
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 14,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Norme din | din 335 c |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € HT
/ unité
28,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h