Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents TIALN
Angle de chanfrein | 90 ° |
---|---|
Diamètre | 16,5 mm |
Nombre de dents | 3 |
Poids | 0.04 |
---|---|
Angle de chanfrein | 90 ° |
Diamètre | 16,5 mm |
Nombre de dents | 3 |
Queue | Cylindrique |
Diamètre de queue | 10 mm |
Matière du corps | HSS-Co |
Revêtement | Sans |
En stock; expédié sous 24/48hrs