Fraises à chanfreiner GISS Cutline 863034
Fraise à chanfreiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863034
Rubix :G600-0519109
EAN :3660338176593


Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 6,3 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER - D.6,3 HSS - 90DEG LONGUE
Fraise à chanfreiner hss 90° longue
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 6,3 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique ha |
| Diamètre queue | 5 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,45 € HT
/ unité
73,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h