Fraises à chanfreiner GISS Cutline 869756
Fraise à chanfreiner EASYCUT - HSS Co5% - HDMX - 90°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :869756
Rubix :C600-0594991
EAN :3660338234538

Documents
Détails articles : FRAISE EASYCUT - 90DEG - D.31,0 HSS CO5 - HDMX
Utilisation : Fonte, non ferreux, aluminium.
DIN 335 C. Matière du corps : HSSE Co5%. Queue : Cylindrique. Nombre de dents : 3.
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 31 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Matière du corps | hss-co |
| Revêtement | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,35 € HT
/ unité
142,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h