Fraises à chanfreiner GISS Cutline 863039
Fraise à chanfreiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863039
Rubix :G600-0519114
EAN :3660338176647


Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 16,5 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER - D.16,5 HSS - 90DEG LONGUE
Fraise à chanfreiner hss 90° longue
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 16,5 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique ha |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Longueur totale | 111 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,32 € HT
/ unité
91,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours