Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.44-10030-AI10G1610
Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.44-10030-AI10G1610
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.44-10030-AI10G1610
Rubix :0033-0748752
Fabricant :5743547




Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 10 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 3 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,60 € HT
/ unité
365,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h