Références
Sorma Tools :HF44205100
Rubix :C326-5293674


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : HF442R MM.10 (30) R0,5 CR 4F PV300 OSAWA
DENTURE DÉCALÉE HÉLICE VARIABLE Torique - 4 dents - Revêtues TiAIN - Détalonnée - Queue cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv300 |
| Type | fraise monobloc en carbure à bout à rayon (radius), hélice variable et denture inégale (hf442) |
| Angle d'hélice | 39 ° |
| Matière à usiner | groupes de matériaux iso 513 : p, m, k, n, s et h (jusqu’à 40 hrc) |
| Longueur utile | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,69 € HT
/ unité
120,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours