Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-0800-050-SC 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F340-0800-050-SC 1745
Rubix :0033-0739109
Fabricant :7419163
EAN :7323222411403
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe18 mm
Longueur totale63 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice42 °
Longueur utile25 mm
242,63 € HT
/ unité
291,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h