Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-06030-AC09G1700

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-06030-AC09G1700

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-06030-AC09G1700
Rubix :0033-0748788
Fabricant :5963313
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe9 mm
Longueur totale90 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile9 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,55 HT
/ unité
288,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h