Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P220-2540-XA 1630
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P220-2540-XA 1630
Rubix :0033-0739202
Fabricant :7045779
EAN :7323221046736


Résumé technique
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 31,75 mm |
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Coupe au centre | oui (à coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd-alcrn |
| Type | coromill® plura fraise à bout (à coupe centrale) pour pré-fraisage lourd |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | domaines d'application iso : p, m, k, n, s, h (fraisage polyvalent / pré-fraisage) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,87 € HT
/ unité
715,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours