Fraise monobloc Sandvik Coromant 8460303
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8460303
Rubix :0033-0832547
Fabricant :8460303
EAN :7323227646381

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC COROMILL DURA P/USINAG.GENERAL
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 27 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | coromill® dura |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | acier; acier inoxydable; fonte; non-ferreux; superalliages résistants à la chaleur |
| Longueur utile | 37,5 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,51 € HT
/ unité
261,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h