Capteur optique Balluff BGL000J
Fourche optique BGL000J
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BGL000J
Rubix :4239-2658235
Fabricant :BGL000J


Résumé technique
| Type | fourche optique, led à lumière rouge, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|
Documents
Détails articles : FOURCHE OPT. LUMIERE ROUGE 180MM BGL 180A-001-S49
Les fourches optiques BALLUFF intègrent émetteur et récepteur dans un seul boîtier, garantissant un alignement parfait et une détection fiable. Compacts et précis, ils sont idéaux pour le contrôle, le comptage ou la détection de petites pièces à haute cadence.
Fourche optique, Série = A, Dimensions = 10 x 120 x 93 mm, Largeur de fourche = 100 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Fourche optique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 1.2 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Aluminium, anodisé, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Fourche optique, Série = A, Dimensions = 10 x 120 x 93 mm, Largeur de fourche = 100 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Fourche optique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 1.2 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Aluminium, anodisé, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Alignement intégré, installation simplifiée
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Applications
Automatisation industrielle (positionnement, détection)
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Informations techniques
Attributs
| Type | fourche optique, led à lumière rouge, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,28 € HT
/ unité
510,34 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence