Capteur optique Balluff BGL0014
Fourche optique BGL0014
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BGL0014
Rubix :4239-2657421
Fabricant :BGL0014


Résumé technique
| Type | fourche optique, infrarouge, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|
Documents
Détails articles : FOURCHE OPT. INFRAROUGE 220MM BGL 220A-007-S49
Les fourches optiques BALLUFF intègrent émetteur et récepteur dans un seul boîtier, garantissant un alignement parfait et une détection fiable. Compacts et précis, ils sont idéaux pour le contrôle, le comptage ou la détection de petites pièces à haute cadence.
Barrage optique à fourche, Série = A, Dimensions = 10 x 240 x 153 mm, Largeur de fourche = 220 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Barrage optique à fourche, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = Infrarouge, Taille du spot lumineux = Ø 2.5 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, peint, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Barrage optique à fourche, Série = A, Dimensions = 10 x 240 x 153 mm, Largeur de fourche = 220 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Barrage optique à fourche, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = Infrarouge, Taille du spot lumineux = Ø 2.5 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, peint, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Alignement intégré, installation simplifiée
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Applications
Automatisation industrielle (positionnement, détection)
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Informations techniques
Attributs
| Type | fourche optique, infrarouge, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,83 € HT
/ unité
543,40 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence