Capteur optique Balluff BFS000M
Détecteur de couleur BFS000M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BFS000M
Rubix :4239-2658165
Fabricant :BFS 33M-GSI-F01-S75


Résumé technique
| Type | détecteur de couleur, série = 33m, dimensions = 21 x 58,3 x 58 mm, interface = io-link 1.1 |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT DETECT COULEUR POUR FIBRE BFS 33M-GSI-F01-S75
Les détecteurs de couleur BALLUFF permettent la reconnaissance précise et rapide des couleurs sur une grande variété de surfaces, indépendamment des variations d’intensité lumineuse. Grâce à une technologie optique avancée, ils identifient et distinguent les nuances avec une fiabilité élevée, même sur des objets complexes ou en mouvement.
Compacts et robustes, ils s’intègrent facilement dans les environnements industriels exigeants. Leur paramétrage intuitif facilite la mise en service et permet une adaptation rapide à différentes applications de tri, de contrôle qualité ou de détection.
Détecteur de couleur, Série = 33M, Dimensions = 21 x 58,3 x 58 mm, Interface = IO-Link 1.1, Principe de fonctionnement = Détecteur de couleur, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, Type de lumière = Lumière blanche, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Aluminium, anodisé, Tension d'emploi Ub = 21,6...26,4 VDC, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA
Compacts et robustes, ils s’intègrent facilement dans les environnements industriels exigeants. Leur paramétrage intuitif facilite la mise en service et permet une adaptation rapide à différentes applications de tri, de contrôle qualité ou de détection.
Détecteur de couleur, Série = 33M, Dimensions = 21 x 58,3 x 58 mm, Interface = IO-Link 1.1, Principe de fonctionnement = Détecteur de couleur, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, Type de lumière = Lumière blanche, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Aluminium, anodisé, Tension d'emploi Ub = 21,6...26,4 VDC, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA
Points forts
Haute précision
Réponse rapide
Réglage simple (apprentissage des couleurs)
Format compact et robuste
Réponse rapide
Réglage simple (apprentissage des couleurs)
Format compact et robuste
Applications
Tri et contrôle en production
Packaging et étiquetage
Agroalimentaire et automobile
Packaging et étiquetage
Agroalimentaire et automobile
Informations techniques
Attributs
| Type | détecteur de couleur, série = 33m, dimensions = 21 x 58,3 x 58 mm, interface = io-link 1.1 |
|---|---|
| Tension, min. | 21,6 V |
| Tension, max. | 26,4 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 610,20 € HT
/ unité
1 932,24 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence