Capteur optique Balluff BOW0012
Cadre optique dynamique BOW0012
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOW0012
Rubix :4239-2657223
Fabricant :BOW0012


Résumé technique
| Type | cadre optique dynamique, dimensions = 18 x 170 x 140 mm, fenêtre active (pl× al) = 120 × 80 mm, interface = pnp dynamique contact à fermeture (no), type de lumière = infrarouge |
|---|
Documents
Détails articles : CADRE OPTIQUE DYNAM. 120X80 M8 BOW A-1208-PS-C-S49
Les cadres optiques dynamiques BALLUFF permettent la détection d’objets sur une zone étendue grâce à un réseau de faisceaux lumineux. Ils offrent une détection précise et en temps réel, idéale pour contrôler des flux continus et détecter des formes ou contours variés sans contact.
Cadre optique dynamique, Série = A, Dimensions = 18 x 170 x 140 mm, Fenêtre active (PL× AL) = 120 × 80 mm, Interface = PNP dynamique Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Cadre optique dynamique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = Infrarouge, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Aluminium, anodisé, noir, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Cadre optique dynamique, Série = A, Dimensions = 18 x 170 x 140 mm, Fenêtre active (PL× AL) = 120 × 80 mm, Interface = PNP dynamique Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Cadre optique dynamique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = Infrarouge, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Aluminium, anodisé, noir, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Points forts
Détection sur zone large et multi-points
Idéal pour objets de formes et tailles variées
Haute précision et rapidité de détection
Solution sans contact, sans usure
Intégration facile dans les lignes automatisées
Idéal pour objets de formes et tailles variées
Haute précision et rapidité de détection
Solution sans contact, sans usure
Intégration facile dans les lignes automatisées
Applications
Contrôle de présence et de passage sur convoyeurs
Détection de profils et de contours d’objets
Logistique et tri automatique
Emballage et conditionnement
Industrie manufacturière (flux de pièces multiples)
Détection de profils et de contours d’objets
Logistique et tri automatique
Emballage et conditionnement
Industrie manufacturière (flux de pièces multiples)
Informations techniques
Attributs
| Type | cadre optique dynamique, dimensions = 18 x 170 x 140 mm, fenêtre active (pl× al) = 120 × 80 mm, interface = pnp dynamique contact à fermeture (no), type de lumière = infrarouge |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 021,39 € HT
/ unité
1 225,67 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence