Capteur optique Balluff BOS027R
Capteur optoélectronique BOS027R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS027R
Rubix :4239-2657409
Fabricant :21M-PAI-RE30-S4


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 15,4 x 51,1 x 42,7 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (récepteur), lumière rouge, portée : 0...20 m, interface : io-link 1.1 contact à fermeture (no) contact à ouverture (nf) |
|---|
Documents
Détails articles : RECEPTEUR OPT CUB (20M) M12 BOS 21M-PAI-RE30-S4
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 21M, Dimensions = 15,4 x 51,1 x 42,7 mm, Interface = IO-Link 1.1 Contact à fermeture (NO) Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (récepteur), Type de lumière = Lumière rouge, Portée = 0...20 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, revêtement par poudre Zinc moulé sous pression, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Ecolab
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 21M, Dimensions = 15,4 x 51,1 x 42,7 mm, Interface = IO-Link 1.1 Contact à fermeture (NO) Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (récepteur), Type de lumière = Lumière rouge, Portée = 0...20 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, revêtement par poudre Zinc moulé sous pression, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Ecolab
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 15,4 x 51,1 x 42,7 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (récepteur), lumière rouge, portée : 0...20 m, interface : io-link 1.1 contact à fermeture (no) contact à ouverture (nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,74 € HT
/ unité
284,09 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence