Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 2135
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 2135
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 2135
Rubix :0060-5275378
Fabricant :25462135
EAN :4007220063545





Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 2135 EXECUTION PROFONDE 25462135
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 21 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,28 € HT
/ unité
261,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
