Foret hélicoïdal Sutton D3300900
Forets carbure - 3xD - R30 N - IK D330
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D3300900
Rubix :S748-0548950
EAN :9311963464121




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 89 mm |
Détails articles : FORET 9XTRCOURT 3XD QW D330 R30 N DIN6537-HB VHM ALCRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 89 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | forme c |
| Queue | forme hb |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,85 € HT
/ unité
145,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h