Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0710-064A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0710-064A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779887
Fabricant :8151228
EAN :7323226354645


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialn |
| Tolérance | m7 : +0,004 - +0,016 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,111 (7,10 / 64) |
| Angle d'hélice | 27,147 ° |
| Queue | queue cylindrique (zyl) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers (iso p) : aciers non alliés, faible teneur en carbone, aciers faiblement alliés, aciers fortement alliés et fontes d’acier. |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 144,1 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,13 € HT
/ unité
566,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h