Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0820-067A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0820-067A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801014
Fabricant :7781850
EAN :7323224677968
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage8,2 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe106 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,2 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe106 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage8,1707
Angle d'hélice30 °
Affûtagenouvelle forme d'affûtage de pointe aminci
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés, superalliages à haute résistance à la chaleur et métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
549,96 € HT
/ unité
659,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h