Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0570-029A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0570-029A1-SM 1210
Rubix :0033-0737963
Fabricant :7782498
EAN :7323224681590
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage5,7 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe29,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,7 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe29,5 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementaltin (pvd)
Toléranceh9 (tolérance du trou) / h6 (tolérance du diamètre de connexion/queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage5,18
Angle d'hélice29,8 °
Affûtagepointe symétrique (140°) ; longueur de pointe 1,04
Queuetige cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages super-résistants, inconel, alliages à base de nickel et alliages à base de titane
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
291,61 € HT
/ unité
349,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h